BALS - WASTD WD 5x125 11447 Wandsteckdose IP 67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88933504
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024941114479
Sonepar Artikelnummer
120511750
Hersteller Artikelnummer
88933504
Hersteller Typ
88933504
Hersteller Artikel Nr.:
88933504
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP67
Montageart:
Aufputz
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
innenliegende Befestigung
Isolierter Einbau:
Ja
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
2.020 kg


