Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARO - BFL-TOP PG12x 230V 100W Essen

kopierenkopieren
BARO - BFL-TOP PG12x 230V 100W Essen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BARO3312

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lichtstrom - 4800 lm

  • Sockel - PG12

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018775000008

Sonepar Artikelnummer

120939418

Hersteller Artikelnummer

BARO3312

Hersteller Typ

BAIBARO3312

Hersteller Artikel Nr.:

BARO3312

Lampenleistung:

100 W

Lichtstrom:

4800 lm

Sockel:

PG12

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

2550 K

Lampenlichtausbeute:

48 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Quecksilberfrei:

Nein

Gesamtlänge:

149 mm

Durchmesser:

32 mm

Anzahl der Brenner:

1

Pflanzenbelichtung:

Nein

Ausführung:

klar

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

100 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.090 kg

BARO BFL-TOP Röhre PG12x 100W 2550K Klar 32x149mm Lebensmittel beleuchtung Natriumdampf-Hochdrucklampe