Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARO - Mini BFL GBX12-1 230V 100W Essen

kopierenkopieren
BARO - Mini BFL GBX12-1 230V 100W Essen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BARO3321

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lichtstrom - 4900 lm

  • Sockel - sonstige

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018775000251

Sonepar Artikelnummer

120939422

Hersteller Artikelnummer

BARO3321

Hersteller Typ

BAIBARO3321

Hersteller Artikel Nr.:

BARO3321

Lampenleistung:

100 W

Lichtstrom:

4900 lm

Sockel:

sonstige

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

2550 K

Lampenlichtausbeute:

4900 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Quecksilberfrei:

Ja

Gesamtlänge:

110 mm

Durchmesser:

20 mm

Anzahl der Brenner:

1

Pflanzenbelichtung:

Nein

Ausführung:

klar

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

100 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.050 kg

BARO Mini BFL Röhre GBX12-1 100W 2550K Klar 20x110mm Lebensmittel beleuchtung Natriumdampf-Hochdrucklampe