Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTEC - Blitzleuchte 230 V/AC Rot II 2G Ex d e IIC T5/T6 Gb

kopierenkopieren
BARTEC - Blitzleuchte 230 V/AC Rot II 2G Ex d e IIC T5/T6 Gb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 442435 - 03-9530-0009

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85318070

  • Gewicht - 2.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121080415

Hersteller Artikelnummer

442435 - 03-9530-0009

Hersteller Typ

442435 - 03-9530-0009

Hersteller Artikel Nr.:

442435 - 03-9530-0009

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

2.900 kg

Explosionsgeschützte Blitzleuchte für den Einsatz in der Zone 1 (Gas) und 21 (Staub) Einsatzgebiete: Innen und Aussenbereich (IP66/IP67) Gehäuse: seewasserbeständiges Aluminium, Kalotte Glas Blitzenergie: 5 Joule oder 15 Joule II 2 G Ex de IIC T6/T5 Gb II 2 D Ex tb IIIC T95°C, T 80°C Db