Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - 15 m-Synchronisationsleitung zum synchr. von Konvertern

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - 15 m-Synchronisationsleitung zum synchr. von Konvertern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 66004100

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Farbe - grau

  • Ader-Zahl - 2

  • Länge - 1500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553028149

Sonepar Artikelnummer

120426940

Hersteller Artikelnummer

66004100

Hersteller Typ

66004100

Hersteller Artikel Nr.:

66004100

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Farbe:

grau

Ader-Zahl:

2

Länge:

1500 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85444993

Gewicht:

0.027 kg

Zum Parameterabgleich synchronisationsfähiger Konverter. Mit dem Sync-Kabel können bis zu 10 Geräte hintereinander geschaltet und über das erste gesteuert werden (1 Master + 9 Slave).