Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - 21 mm Anschluss-Stecker inkl. 75 cm-Kabel

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - 21 mm Anschluss-Stecker inkl. 75 cm-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50990013

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stecker/Klemme

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.015 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553771144

Sonepar Artikelnummer

120425647

Hersteller Artikelnummer

50990013

Hersteller Typ

50990013

Hersteller Artikel Nr.:

50990013

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Stecker/Klemme

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.015 kg

2,1mm Anschluss-Stecker inkl. 75cm Kabel mit freien Drahtenden, für Steckernetzteile, einseitig abisoliert und verzinkt, max. 5A