Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - 21 mm Rundbuchse inkl. 250 cm-Kabel

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - 21 mm Rundbuchse inkl. 250 cm-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50990015

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 2

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553069333

Sonepar Artikelnummer

120425649

Hersteller Artikelnummer

50990015

Hersteller Typ

50990015

Hersteller Artikel Nr.:

50990015

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.800 kg

Maximale Strombelastbarkeit bis 7A, z.B. für Steckernetzteile