BARTHELME - 21 mm Rundbuchse inkl. 75 cm-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50990014
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553771151
Sonepar Artikelnummer
120425648
Hersteller Artikelnummer
50990014
Hersteller Typ
50990014
Hersteller Artikel Nr.:
50990014
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussset
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.015 kg
Rundbuchse 2,1mm inkl. 75cm Kabel, für Steckernetzteile, einseitig abisoliert und verzinkt, max. 5A


