BARTHELME - 4-fach Kabelverbinder für Außeninstallationen 4 x 05-15 mm² IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62424009
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder X-Form
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 4
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7392971134925
Sonepar Artikelnummer
121182979
Hersteller Artikelnummer
62424009
Hersteller Typ
62424009
Hersteller Artikel Nr.:
62424009
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder X-Form
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
4
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Breite:
54 mm
Höhe/Tiefe:
28 mm
Länge:
83 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.100 kg


