BARTHELME - Abdeckung Aluminium eloxiert für LED-Profil CATania 4050 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399672
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2010 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553081090
Sonepar Artikelnummer
120540713
Hersteller Artikelnummer
62399672
Hersteller Typ
62399672
Hersteller Artikel Nr.:
62399672
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2010 mm
Breite:
37.2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
21.2 mm
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.904 kg


