BARTHELME - Abdeckung Aluminium eloxiert für LED-Profile CATania 30 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62398851
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553055619
Sonepar Artikelnummer
120425833
Hersteller Artikelnummer
62398851
Hersteller Typ
62398851
Hersteller Artikel Nr.:
62398851
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
27.4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Ja
Höhe:
7.6 mm
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.130 kg


