BARTHELME - Abdeckung Aluminium eloxiert für LED-Profile CATania 30 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62398852
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553055626
Sonepar Artikelnummer
120425834
Hersteller Artikelnummer
62398852
Hersteller Typ
62398852
Hersteller Artikel Nr.:
62398852
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
27.4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Ja
Höhe:
7.6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.260 kg


