Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Abdeckung flach opalweiß PMMA für LED-Profil GARliano 1 m

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Abdeckung flach opalweiß PMMA für LED-Profil GARliano 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62398211

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553027937

Sonepar Artikelnummer

120401047

Hersteller Artikelnummer

62398211

Hersteller Typ

62398211

Hersteller Artikel Nr.:

62398211

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abblendung/Diffusor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Raster gelocht:

Nein

Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Länge:

1000 mm

Breite:

15.8 mm

Höhe/Tiefe:

3.8 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39169090

Gewicht:

0.023 kg

Für einen besseren Schutz des LED Streifens, für eine bessere homogene Lichtverteilung, Brandschutzklasse B2 (DIN4102), Abmessungen (BxH): 15,8x3,8 mm