BARTHELME - Abdeckung halbr. opalweiß PMMA für LED-Profi. d. Bardolino-Serie 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399393
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553104560
Sonepar Artikelnummer
121182863
Hersteller Artikelnummer
62399393
Hersteller Typ
62399393
Hersteller Artikel Nr.:
62399393
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Raster gelocht:
Nein
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
3000 mm
Breite:
18.4 mm
Höhe/Tiefe:
14.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.195 kg


