BARTHELME - Abdeckung halbrd. opalweiß PMMA für LED-Profile CATania 4040/4050 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399621
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553104294
Sonepar Artikelnummer
120896920
Hersteller Artikelnummer
62399621
Hersteller Typ
62399621
Hersteller Artikel Nr.:
62399621
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Raster gelocht:
Nein
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
1000 mm
Breite:
40 mm
Höhe/Tiefe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.114 kg


