BARTHELME - Abdeckung halbrund hoch opalweiß PMMA für LED-Profil GARgano 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62395902
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553098371
Sonepar Artikelnummer
120896884
Hersteller Artikelnummer
62395902
Hersteller Typ
62395902
Hersteller Artikel Nr.:
62395902
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
2000 mm
Breite:
27 mm
Höhe/Tiefe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.240 kg


