BARTHELME - Abdeckung halbrund klar PMMA 30°-Linse für LED-Profile GARgano/Pino HP 5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62389965
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Lichtverteiler - Fokuslinse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553010380
Sonepar Artikelnummer
120287141
Hersteller Artikelnummer
62389965
Hersteller Typ
62389965
Hersteller Artikel Nr.:
62389965
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
30 °
Farbe:
sonstige
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
5000 mm
Breite:
19.8 mm
Höhe/Tiefe:
10.9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.480 kg


