BARTHELME - Abdeckung halbrund satiniert PMMA für LED-Profile GARgano/Pino HP 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62396902
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553007816
Sonepar Artikelnummer
120287143
Hersteller Artikelnummer
62396902
Hersteller Typ
62396902
Hersteller Artikel Nr.:
62396902
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
2000 mm
Breite:
20.3 mm
Höhe/Tiefe:
9.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.108 kg


