BARTHELME - Abdeckung hoch 180° opalweiß PMMA für LED-Prof. CATania 40-Serie 5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399665
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553080871
Sonepar Artikelnummer
120540711
Hersteller Artikelnummer
62399665
Hersteller Typ
62399665
Hersteller Artikel Nr.:
62399665
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
180 °
Farbe:
sonstige
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
5030 mm
Breite:
40 mm
Höhe/Tiefe:
33.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.225 kg


