Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Abdeckung klar PMMA für LED-Profile CATania 2525 1 m

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Abdeckung klar PMMA für LED-Profile CATania 2525 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62394231

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Lichtverteiler - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553125565

Sonepar Artikelnummer

121182811

Hersteller Artikelnummer

62394231

Hersteller Typ

62394231

Hersteller Artikel Nr.:

62394231

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abblendung/Diffusor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Lichtverteiler:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

klar

Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Länge:

1000 mm

Breite:

23.7 mm

Höhe/Tiefe:

4.7 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39169090

Gewicht:

0.089 kg

Abdeckung PMMA für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik, Abmessungen: 23,7x4,7 mm