BARTHELME - Abdeckung opal PMMA für LED-Profile CATania 2525 Rolle 20 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62394218
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Lichtverteiler - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553119212
Sonepar Artikelnummer
121182807
Hersteller Artikelnummer
62394218
Hersteller Typ
62394218
Hersteller Artikel Nr.:
62394218
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
20000 mm
Breite:
23.7 mm
Höhe/Tiefe:
4.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.089 kg


