BARTHELME - Abdeckung opalschwrz. PMMA f. LED-Prof. d. CATania 30-Blackline-Serie 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399691
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Lichtverteiler - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553087894
Sonepar Artikelnummer
120896927
Hersteller Artikelnummer
62399691
Hersteller Typ
62399691
Hersteller Artikel Nr.:
62399691
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Raster gelocht:
Nein
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
1000 mm
Breite:
27.4 mm
Höhe/Tiefe:
7.9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.045 kg


