Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Abdeckung opalweiß PC für LED-Profil BARdolino mini 1 m

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Abdeckung opalweiß PC für LED-Profil BARdolino mini 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62399251

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553062273

Sonepar Artikelnummer

120425915

Hersteller Artikelnummer

62399251

Hersteller Typ

62399251

Hersteller Artikel Nr.:

62399251

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abblendung/Diffusor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Raster gelocht:

Nein

Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Länge:

1000 mm

Breite:

9.9 mm

Höhe/Tiefe:

5.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39169090

Gewicht:

0.018 kg

Abdeckung für eine homogene und blendfrei Lichtverteilung