BARTHELME - Abdeckung opalweiß PMMA 180° für LED-Profile d. CATania 30-Serie 5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399845
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553046792
Sonepar Artikelnummer
120426025
Hersteller Artikelnummer
62399845
Hersteller Typ
62399845
Hersteller Artikel Nr.:
62399845
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
180 °
Farbe:
sonstige
Raster gelocht:
Nein
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
5000 mm
Breite:
30 mm
Höhe/Tiefe:
28 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.775 kg


