BARTHELME - Abdeckung opalweiß PMMA bis 500 kg für LED-Profile d. BARdolino-Serie 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399312
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021553014647
Sonepar Artikelnummer
120389570
Hersteller Artikelnummer
62399312
Hersteller Typ
62399312
Hersteller Artikel Nr.:
62399312
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Raster gelocht:
Nein
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
2000 mm
Breite:
14.8 mm
Höhe/Tiefe:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.100 kg


