Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BARTHELME - Abdeckung opalweiß PMMA für LED-Profil CATania 8090 2 m

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Abdeckung opalweiß PMMA für LED-Profil CATania 8090 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62399772

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553071176

Sonepar Artikelnummer

120425998

Hersteller Artikelnummer

62399772

Hersteller Typ

62399772

Hersteller Artikel Nr.:

62399772

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abblendung/Diffusor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Raster gelocht:

Nein

Länge:

2000 mm

Breite:

75.9 mm

Höhe/Tiefe:

17 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39169090

Gewicht:

0.370 kg

Abdeckung PMMA für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung