BARTHELME - Abdeckung Prisma PC für LED-Profile der CATania 40-Serie 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399683
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Lichtverteiler - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553082752
Sonepar Artikelnummer
120540718
Hersteller Artikelnummer
62399683
Hersteller Typ
62399683
Hersteller Artikel Nr.:
62399683
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
3020 mm
Breite:
35.9 mm
Höhe/Tiefe:
8.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.267 kg


