BARTHELME - Abdeckung Prisma PC für LED-Profile der CATania 40-Serie 5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399685
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Lichtverteiler - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553082769
Sonepar Artikelnummer
120540719
Hersteller Artikelnummer
62399685
Hersteller Typ
62399685
Hersteller Artikel Nr.:
62399685
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
5030 mm
Breite:
35.9 mm
Höhe/Tiefe:
8.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.445 kg


