BARTHELME - Abdeckung Reflekt. opalweiß PMMA für LED-Profile d. BARdolino-Serie 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399351
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553036540
Sonepar Artikelnummer
120389609
Hersteller Artikelnummer
62399351
Hersteller Typ
62399351
Hersteller Artikel Nr.:
62399351
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Raster gelocht:
Nein
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
1000 mm
Breite:
14.8 mm
Höhe/Tiefe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.069 kg


