BARTHELME - Abdeckung satiniert PC für LED-Profil CATania 4040 GARgano 5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62398235
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553083308
Sonepar Artikelnummer
120540674
Hersteller Artikelnummer
62398235
Hersteller Typ
62398235
Hersteller Artikel Nr.:
62398235
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
5030 mm
Breite:
13.8 mm
Höhe/Tiefe:
4.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.130 kg


