Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Abdeckung satiniert PMMA für LED-Profile CATania 6075 1 m

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Abdeckung satiniert PMMA für LED-Profile CATania 6075 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62398921

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553059785

Sonepar Artikelnummer

120425863

Hersteller Artikelnummer

62398921

Hersteller Typ

62398921

Hersteller Artikel Nr.:

62398921

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abblendung/Diffusor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Raster gelocht:

Nein

Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Länge:

1000 mm

Breite:

55.8 mm

Höhe/Tiefe:

15 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39169090

Gewicht:

0.147 kg

Abdeckung PMMA für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik, Abmessungen: 55,8x15 mm