BARTHELME - Abdeckung SCALA für Schrauben per Meter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62397341
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553016481
Sonepar Artikelnummer
120425763
Hersteller Artikelnummer
62397341
Hersteller Typ
62397341
Hersteller Artikel Nr.:
62397341
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1000 mm
Breite:
10 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
0.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.015 kg


