Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Abhängung zur Deckenbefestigung für LED-Profile

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Abhängung zur Deckenbefestigung für LED-Profile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65400100

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553016580

Sonepar Artikelnummer

120389592

Hersteller Artikelnummer

65400100

Hersteller Typ

65400100

Hersteller Artikel Nr.:

65400100

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1500 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73121098

Gewicht:

0.071 kg

Abhängung zur Deckenbefestigung (2x 150cm Drahtseil M4 Gewinde, 2x Montageplatte, 2x Deckenhalter). Die Seilabhängung dient der sicheren und höhenvariablen Pendelmontage linearer Leuchten im Innenbereich. Sie ermöglicht die abgehängte Installation von Aluminium‑Leuchtenprofilen an Decken oder vergleichbaren tragfähigen Untergründen. Das Abhängesystem besteht aus hochfesten Stahlseilen sowie speziell auf den Profilquerschnitt abgestimmten Befestigungs‑ und Halteelementen. Die Komponenten sind mechanisch belastbar ausgeführt. Die Seile werden paarweise eingesetzt, um eine stabile und gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. Die Seilabhängung ermöglicht eine stufenlose Höhenjustierung der Leuchte und erlaubt eine exakte Ausrichtung während der Montage sowie im späteren Betrieb. Die Einstellung erfolgt werkzeuglos oder mit geringem Montageaufwand über integrierte Klemm‑ bzw. Justiermechanismen. Dadurch eignet sich das System besonders für Anwendungen mit variabler Deckenhöhe oder für architektonisch anspruchsvolle Lichtkonzepte. Die Befestigung der Seile am Leuchtenprofil erfolgt über systemkompatible Adapter, die form‑ und kraftschlüssig mit dem Profil verbunden werden. Der Deckenanschluss ist für massive oder geeignete abgehängte Decken ausgelegt, die Auswahl und Dimensionierung der Befestigungsmittel hat gemäß den örtlichen Gegebenheiten und geltenden Montagevorschriften zu erfolgen. Die Seilabhängung ist für den trockenen Innenbereich und ist nicht für den Einsatz im Außenbereich vorgesehen.