BARTHELME - Abhängung zur Deckenbefestigung von LED-Profilen CATania 6075/8090

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62398876
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553059884
Sonepar Artikelnummer
120425847
Hersteller Artikelnummer
62398876
Hersteller Typ
62398876
Hersteller Artikel Nr.:
62398876
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1500 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73121098
Gewicht:
0.077 kg


