Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Abschlussendkappe 5polig für 4 Kanal (RGBW) Olbia Leuchten

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Abschlussendkappe 5polig für 4 Kanal (RGBW) Olbia Leuchten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 609001015

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553138480

Sonepar Artikelnummer

121410329

Hersteller Artikelnummer

609001015

Hersteller Typ

609001015

Hersteller Artikel Nr.:

609001015

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.010 kg

''Die Abschlussendkappe für Olbia Wallwasher dient zum mechanischen und optischen Abschluss der Leuchte. Sie schützt offene Enden zuverlässig vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz. Die Endkappe ist auf die jeweilige Leuchtenvariante abgestimmt und unterstützt die Schutzart IP67 bei fachgerechter Montage. Sie wird insbesondere bei Einzelinstallationen oder am Ende modularer Lichtlinien eingesetzt.''