Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Aluminiumträger für Pino Grande 1 m

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Aluminiumträger für Pino Grande 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62399941

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553920016

Sonepar Artikelnummer

120287248

Hersteller Artikelnummer

62399941

Hersteller Typ

62399941

Hersteller Artikel Nr.:

62399941

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1000 mm

Breite:

20 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

2 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.100 kg

Zum Aufbringen des LED-Streifens und anschließender Einführung ins Pino Grande Kunststoffrohr, gleichzeitig zur besseren Kühlung des LED-Streifens