Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Anschlusskabel M8-Kupplung 2-polig 35 cm

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Anschlusskabel M8-Kupplung 2-polig 35 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 66313203

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 2

  • Nennquerschnitt - 0.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553063270

Sonepar Artikelnummer

120426994

Hersteller Artikelnummer

66313203

Hersteller Typ

66313203

Hersteller Artikel Nr.:

66313203

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

2

Nennquerschnitt:

0.5 mm²

Länge:

350 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.011 kg

M8-Kupplung Edelstahl, 2-polig, schraubbar, angespritzt an Kabel oval, 2x 0,5 mm²