Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Anschlusskabel M8-Kupplung 4-polig 3.0 m

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Anschlusskabel M8-Kupplung 4-polig 3.0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 66313430

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 4

  • Länge - 3000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553063300

Sonepar Artikelnummer

120426997

Hersteller Artikelnummer

66313430

Hersteller Typ

66313430

Hersteller Artikel Nr.:

66313430

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

4

Länge:

3000 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.086 kg

M8-Kupplung Edelstahl, 4-polig, schraubbar, angespritzt an Kabel oval, 1x 0,5 + 3x 0,34 mm²