Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - AQUALUC MINI Halteprofil 2 m PC-Kunststoff

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - AQUALUC MINI Halteprofil 2 m PC-Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40100108

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageclip

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553062396

Sonepar Artikelnummer

120424890

Hersteller Artikelnummer

40100108

Hersteller Typ

40100108

Hersteller Artikel Nr.:

40100108

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageclip

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39169090

Gewicht:

0.090 kg

Halteprofil aus PC-Kunststoff, mit Klebeband, UV-stabil