Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - AQUALUC S:OLID Haltepofil 2 m

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - AQUALUC S:OLID Haltepofil 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40100142

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageclip

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553074269

Sonepar Artikelnummer

120424895

Hersteller Artikelnummer

40100142

Hersteller Typ

40100142

Hersteller Artikel Nr.:

40100142

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageclip

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39169090

Gewicht:

0.200 kg

Halteprofil aus PC-Kunststoff, UV-stabil, mit Klebeband