BARTHELME - Bardolino Duo Profilverbinder verzinkt inkl. 4 Stiftschrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62393147
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - Zink
Werkstoff - Stahl
Länge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553115016
Sonepar Artikelnummer
121182800
Hersteller Artikelnummer
62393147
Hersteller Typ
62393147
Hersteller Artikel Nr.:
62393147
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
Zink
Werkstoff:
Stahl
Länge:
50 mm
Breite:
14.6 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
4 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.100 kg


