BARTHELME - BARdolino flach Endkappen Aluminium pulverbeschichtet RAL9005 18,4x13 mm 3 mm 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62398614_9005
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 18.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553114613
Sonepar Artikelnummer
121182833
Hersteller Artikelnummer
62398614_9005
Hersteller Typ
62398614_9005
Hersteller Artikel Nr.:
62398614_9005
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
18.4 mm
Breite:
3 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
13 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.007 kg


