Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - BARdolino flach Profil Aluminium pulverbeschichtet RAL9010 18,4x13 mm 2010 mm

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - BARdolino flach Profil Aluminium pulverbeschichtet RAL9010 18,4x13 mm 2010 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62399202_9010

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2010 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553120652

Sonepar Artikelnummer

121182856

Hersteller Artikelnummer

62399202_9010

Hersteller Typ

62399202_9010

Hersteller Artikel Nr.:

62399202_9010

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2010 mm

Breite:

18.4 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

13 mm

Herkunftsland:

GR

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.380 kg

Hochwertiges Aluminiumprofil flach, pulverbeschichtet, ideal zur Kühlung des LED-Streifens, zum Schutz der LED oder als Leuchte verwendbar, aufgrund geringer Bauhöhe einfach zu integrieren, Abmessungen (BxH): 18,4x13mm