BARTHELME - BARdolino H Endkappenset Aluminium pulverbeschichtet RAL 9005 18,4x30x2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399110_9005
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 18.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553116587
Sonepar Artikelnummer
121182843
Hersteller Artikelnummer
62399110_9005
Hersteller Typ
62399110_9005
Hersteller Artikel Nr.:
62399110_9005
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
18.4 mm
Breite:
2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.011 kg


