BARTHELME - BARdolino Midi Angolo Abdeckung rund PMMA opalweiß 18x18 mm 1000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62378061
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553118116
Sonepar Artikelnummer
121182769
Hersteller Artikelnummer
62378061
Hersteller Typ
62378061
Hersteller Artikel Nr.:
62378061
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
1000 mm
Breite:
18 mm
Höhe/Tiefe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.004 kg


