BARTHELME - BARdolino Midi Angolo Endkappenset rund Kunststoff grau 20x20x2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62378057
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553118772
Sonepar Artikelnummer
121182766
Hersteller Artikelnummer
62378057
Hersteller Typ
62378057
Hersteller Artikel Nr.:
62378057
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2 mm
Breite:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.005 kg


