Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - BARdolino Midi Angolo Halteklammerset Edelstahl 20x7,8 mm

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - BARdolino Midi Angolo Halteklammerset Edelstahl 20x7,8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62378059

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553118857

Sonepar Artikelnummer

121182768

Hersteller Artikelnummer

62378059

Hersteller Typ

62378059

Hersteller Artikel Nr.:

62378059

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.005 kg

2x Halteklammern, passende Befestigung zum Profil, inkl. 2x Schrauben