BARTHELME - BARdolino Midi Angolo Profil Aluminium eloxiert natur 20x20 mm 2010 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62378052
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2010 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553118086
Sonepar Artikelnummer
121182763
Hersteller Artikelnummer
62378052
Hersteller Typ
62378052
Hersteller Artikel Nr.:
62378052
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2010 mm
Breite:
20 mm
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.400 kg


