BARTHELME - BARdolino Midi Angolo Profil Aluminium eloxiert schwarz 20x20 mm 1000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62378081
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553118192
Sonepar Artikelnummer
121182779
Hersteller Artikelnummer
62378081
Hersteller Typ
62378081
Hersteller Artikel Nr.:
62378081
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
20 mm
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.200 kg


