Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - BARdolino Midi flach/hoch/T Abdeckung PMMA satiniert 12,8x6 mm 2010 mm

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - BARdolino Midi flach/hoch/T Abdeckung PMMA satiniert 12,8x6 mm 2010 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62378012

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553117928

Sonepar Artikelnummer

121182748

Hersteller Artikelnummer

62378012

Hersteller Typ

62378012

Hersteller Artikel Nr.:

62378012

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abblendung/Diffusor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Länge:

2010 mm

Breite:

13 mm

Höhe/Tiefe:

6 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39169090

Gewicht:

0.022 kg

Für einen besseren Schutz des LED Streifens, für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik, Werkstoff PMMA, Brandschutzklasse: B2 (DIN4102), Abmessungen (BxH): 12,8x6 mm